Módulo de gavetas com frente em alumínio Largura: 834 mm
As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Módulo de gavetas com frente em alumínio Largura: 834 mm
Bloqueio integrado de uma só mão em toda a largura da gaveta
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
- Altura das gavetas com 90 mm e 180 mm
- Sistema telescópico de extração total
- Puxador em perfil de alumínio
- Módulo em aço de elevada resistência
- Com campo para etiquetas
Aviso
Para o Art-Nr. 0963641231, a carga de trabalho das gavetas é de 40 kg. Para o Art-Nr. 0963641233 e Art-Nr. 0963641243, a carga de trabalho é de 40 kg para a gaveta de 90 mm e de 75 kg para a gaveta de 180 mm.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!