Módulo de gavetas para instalação longitudinal Largura: 380 mm
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Módulo de gavetas para instalação longitudinal Largura: 380 mm
Para um acesso fácil na área da porta de correr, permite trabalhar fora do veículo.
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
- Bloqueio integrado de uma só mão em toda a largura da gaveta
- Altura das gavetas com 90 mm e 180 mm
- Puxador em perfil de alumínio
- Módulo de gavetas com frente em alumínio
- Pode ser combinado com outros módulos standard de 380 mm de profundidade
- Corrediça telescópica de extração total
- Módulo em aço de elevada resistência
- Com campo para etiquetas
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!