As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Mola hidráulica GTS 601 com calha deslizante
Direct mounting without the need for a mounting plate
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Ligar para o serviço de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Mola hidráulica superior com sequência de fecho controlada.
Estrutura de alumínio e tampa de disco dianteiro em alumínio
Design elegante
Controlo preciso da velocidade de fecho e do batente através de um parafuso sextavado lateral
- Pode ser ajustada a circunstâncias locais
- Velocidade de fecho infinitamente ajustável através da válvula 180°-0° (montagem padrão no lado da dobradiça) ou 140°-0° (montagem no lado oposto à cabeça da dobradiça)
- Isto permite que a resistência do trinco de segurança na placa de bloqueio seja mais facilmente ultrapassada
Montagem direta sem necessidade de calço
Código de classificação: - | - | 1/2 | 0 | - | -
Categoria de utilização: -
Operação permanente: -
Dimensão da mola hidráulica: 1/ 2
Adequado para utilização em portas corta-fogo/corta-fumo: 0
Segurança: -
Resistência à corrosão: -
As dimensões especificadas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas
Para portas interiores.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!