As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Mola hidráulica GTS 601 com calha deslizante
Montagem direta sem necessidade de calço
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Mola hidráulica aérea com velocidade de fecho controlada
Corpo e tampa em alumínio
Design compacto
Controlo preciso da velocidade de fecho e do impacto final através do parafuso com sextavado interior, situado na parte lateral
- Pode ser adaptado às circunstâncias locais
- Velocidade de fecho de ajuste progressivo através da válvula de 180°–0° (montagem padrão no lado da dobradiça) ou 140°–0° (montagem por cima da porta do lado oposto à dobradiça)
- Isto permite que a resistência do bloqueio de segurança no batente seja menor
Se as molas hidráulicas forem montadas em divisões húmidas, instalações com portas exteriores desprotegidas ou para utilização em ambientes com conteúdos aéreos corrosivos e agressivos, são necessárias versões especiais ou medidas de proteção.
Dimensões facultativas. Sujeito a alterações técnicas
Para portas interiores
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!