As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Mola hidráulica GTS 620 com calha deslizante
Universal door closer installable in all four assembly variants up to a door width of 950 mm.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Ligar para o serviço de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Mola hidráulica aérea com velocidade de fecho controlada
Proteção adicional
A tampa só pode ser removida com a utilização de ferramentas.
Corpo em alumínio
Design compacto
Ajuste preciso da velocidade de fecho e do impacto final através de parafuso com sextavado interior, situado na parte lateral
- Pode ser ajustada a circunstâncias locais
- Isto permite que a resistência do trinco na contra testa do batente seja menor
A utilização de um bloqueio mecânico, mola ou de um suporte de caixa de lintel não é permitida nas portas corta-fumo e corta-fogo.
Se as molas hidráulicas forem montadas em divisões húmidas, instalações com portas exteriores desprotegidas ou para utilização em ambientes com conteúdos aéreos corrosivos e agressivos, são necessárias versões especiais ou medidas de proteção.
No caso de edifícios com portas corta-fumo/corta-fogo, a seguinte especificação é citada em conjunto com a norma DIN 18040: Se forem necessárias molas hidráulicas, estas devem ser ajustadas para que o binário de abertura de magnitude 3, de acordo com a norma DIN EN 1154 (máx. 47 Nm), não seja excedido.
No entanto, estes 47 Nm devem ser fundamentados no edifício em combinação com a porta real. Vários critérios podem desempenhar um papel, no entanto, que na realidade não poderiam ter sido observados no laboratório de teste como, por exemplo, um peso superior da porta, vedantes, sobrepressão entre divisões, etc.
Neste caso, a força de fecho da mola hidráulica deve ser adaptada para alcançar o binário de abertura da porta como um todo máx. de 47 Nm, desde que a porta continue a fechar-se automaticamente com segurança em caso de incêndio.
As dimensões especificadas não são vinculativas. Sujeito a alterações técnicas
Para portas interiores, exteriores, corta-fumo e corta-fogo.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!