As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Mola hidráulica GTS 620 com calha deslizante
Mola hidráulica universal instalável nas quatro variantes de montagem até uma largura de porta de 950 mm.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Mola hidráulica aérea com processo de fecho controlado
- Proteção adicional, uma vez que a tampa só pode ser removida com ferramentas
- Design compacto
- Ajuste preciso da velocidade de fecho e do impacto final através do parafuso com sextavado interior, situado na parte lateral
- Pode ser adaptado às condições locais
A utilização de um bloqueio mecânico, mola ou de um ângulo de fixação não é permitida nas portas corta-fogo e corta-fumo
Se as molas hidráulicas forem montadas em divisões húmidas, instalações com portas exteriores desprotegidas ou para utilização em ambientes com conteúdos aéreos corrosivos e agressivos, são necessárias versões especiais ou medidas de proteção.
Dimensões facultativas. Sujeito a alterações técnicas
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!