As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Mola hidráulica STS 340 com braço articulado
Proven quality, easy and quick to install
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Mola hidráulica superior com sequência de fecho controlada.
Proteção adicional
A tampa só pode ser removida com uma ferramenta.
Estrutura de alumínio e tampa de disco dianteiro em alumínio
Design elegante
Controlo preciso da velocidade de fecho e do batente através de um parafuso sextavado lateral
- Pode ser ajustada a circunstâncias locais
- Velocidade de fecho infinitamente ajustável através da válvula 180°-0° (montagem padrão no lado da dobradiça) ou 170°-0° (montagem no lado oposto à cabeça da dobradiça)
- Isto permite que a resistência do trinco de segurança na placa de bloqueio seja mais facilmente ultrapassada
Montagem direta sem necessidade de calço
A força de fecho pode ser alterada através da alteração da posição de instalação.
Isto significa que a mola hidráulica versátil pode ser utilizada em portas com diferentes pesos e tamanhos.
A utilização de um bloqueio ou de um suporte de caixa de lintel não é permitida nas portas de proteção contra incêndios e fumo.
Código de classificação: 4 | 8 | 2/3/5 | 1 | 1 | 3
Classe de aplicação: 4
Operação permanente: 8
Dimensão da mola hidráulica: 2/ 3/ 5
Adequado para utilização em portas corta-fogo/corta-fumo: 1
Segurança: 1
Resistência à corrosão: 3
As dimensões especificadas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas
Para portas interiores, exteriores, contra fumo e de prevenção de incêndios.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!