As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Mola hidráulica STS 340 com braço articulado
Qualidade comprovada, fácil e rápido de instalar
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Mola hidráulica aérea com velocidade de fecho controlada
- Proteção adicional, uma vez que a tampa só pode ser removida com uma ferramenta
- Corpo em alumínio
- Design compacto
- Ajuste preciso da velocidade de fecho e do impacto final através do parafuso com sextavado interior, situado na parte lateral
- Pode ser adaptada às circunstâncias locais
A força de fecho pode ser alterada, mudando a posição de instalação.
Isto significa que esta versátil mola hidráulica pode ser utilizada em portas com diferentes pesos e tamanhos.
Se as molas hidráulicas forem montadas em divisões húmidas, instalações com portas exteriores desprotegidas ou para utilização em ambientes com conteúdos aéreos corrosivos e agressivos, são necessárias versões especiais ou medidas de proteção.
A utilização de um dispositivo de bloqueio não é permitida nas portas corta-fogo e corta-fumo.
Dimensões facultativas. Sujeito a alterações técnicas
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!