Mosquetão tri-lock Com fecho tri-lock para máxima segurança
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Mosquetão tri-lock Com fecho tri-lock para máxima segurança
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
Dimensões: 112 x 78 mm (C x L)
Abertura máxima: 23 mm
Carga de rutura:
- Horizontal: 8 kN
- Aberto: 6 kN
- Vertical: 24 kN
Peso: 95 g
Em conformidade com as normas EN 362 e EN 12275
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!