Mosquetão com fecho de rosca, oval
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Mosquetão com fecho de rosca, oval
Fecho de rosca
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
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
Dimensões: 110 x 60 mm (C x L)
Abertura máxima: 18 mm
Carga de rutura:
- Horizontal: 9 kN
- Aberto: 7 kN
- Vertical: 22 kN
Em conformidade com a EN 362
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!