Mosquetão com fecho de rosca, oval Com dispositivo de bloqueio de parafuso
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Mosquetão com fecho de rosca, oval Com dispositivo de bloqueio de parafuso
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
Dimensões: 110 x 60 mm (C x L)
Abertura máxima: 18 mm
Carga de rutura:
- Horizontal: 9 kN
- Aberto: 7 kN
- Vertical: 22 kN
Em conformidade com a EN 362
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!