Aspirador a bateria multifunções para sólidos AMTS 18 L COMPACT M-CUBE
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Aspirador a bateria multifunções para sólidos AMTS 18 L COMPACT M-CUBE
Aspirador a bateria multifunções portátil e compacto com certificação L e limpeza manual do filtro
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
- Dois níveis de potência: Modo Máx. para potência máxima ou modo Eco para um tempo de funcionamento mais longo por carga de bateria
- Adequado para aspirar e extrair aparas, pó e resíduos resultantes da perfuração
- Multifunções: Função de sopro para soprar e secar
- A certificação L de classe de pó garante uma eficiência de recolha de pó de 99% em conformidade com a norma EN 60335-2-69
- Elevada potência de aspiração constante e longa vida útil do filtro graças à limpeza semiautomática do filtro
- Facilidade de utilização em conjunto com máquinas graças ao adaptador fornecido
- Ranhuras integradas de forma conveniente para armazenar a tubeira para ranhuras, a tubeira para estofos e adaptador para ferramentas elétricas
- A alça de ombro proporciona maior conforto ao trabalhar em movimento
- Caixa de proteção resistente com protetores de borracha para um armazenamento antiderrapante sem danificar o material
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!