Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Multímetro digital MM 600 TRMS
Multímetro digital MM 600 TRMS - 1
Multímetro digital MM 600 TRMS - 2
Multímetro digital MM 600 TRMS - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Multímetro digital MM 600 TRMS

Multímetro digital moderno, com medição do valor real (TRMS), detetor de quebras de cabos e lanterna de bolso LED para uso profissional no comércio e indústria.
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
O Würth MM 600, certificado para utilização segura em ambientes CAT IV 600 V, dispõe de funções essenciais para a deteção de avarias e diversos problemas em sistemas elétricos e eletrónicos.



Propriedades:


  • Adequado para medição de corrente CA/CC, tensão CA/CC, resistência, continuidade e díodos

  • Pode ser utilizado para tensão CA/CC até 600 V e também para corrente CA/CC até 10 A

  • Medição da resistência até 20 MΩ

  • Dispositivo de teste de tensão sem contacto (visual e acústico) para a deteção rápida de quebra de cabos

  • Poupança do visor (função de espera)

  • Desativação automática após 15 min

  • Entradas para fusíveis para proteger o dispositivo de medição

  • Visor LCD com 2000 dígitos

  • Em conformidade com a norma EN 61010-2-033
Aviso

Utilize equipamento de proteção pessoal de acordo com a classe de medição.

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material