Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso para aglomerado e laminado NEWCUT
Aço zincado branco, cabeça de embeber plana, rosca total, fenda PZ
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Aparafuse com ponta ranhurada, particularmente adequado para fixar em aglomerado e laminado
Cabeça de embeber e fresar com abas
- Abas de embeber sob a cabeça para evitar que as superfícies apresentem fissuras, rachem ou partam
- Pode até ser utilizado para aparafusar em acessórios para construção de janelas sem danificar o revestimento
Fenda PZD
- Ranhura particularmente profunda para evitar deslizes
- Excelente inserção/centragem
- Forçar a transmissão sem deformação da cabeça
Rosca para aglomerado
- Afiada para aparafusamento fácil e preciso
- Lubrificado para evitar o aquecimento do parafuso
- Passo grosso para aparafusamento rápido e maior capacidade de aperto em painéis de aglomerado
Ponta ranhurada
- Os parafusos com até 25 mm de comprimento têm uma ranhura única, ao passo que os restantes têm uma ranhura dupla
- A ranhura permite-lhe cortar a estrutura fibrosa da madeira, bem como o laminado
- A ponta de agulha garante um posicionamento ideal na superfície laminada sem escorregar, bem como uma excelente perfuração
Não adequado para utilização com buchas, pois a ponta ranhurada pode danificar o nylon. Recomendamos a utilização de parafusos ASSY-D
Adequado para a fixação de ferragens (guias deslizantes, bases de montagem, etc.)
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!