Perfil retangular estável de liga leve com elevada resistência e duas pegas
Duas superfícies de medição fresadas
- Atinge um grau muito elevado de precisão, mesmo em medições acima da cabeça
- 2 bolhas verticais e 1 bolha horizontal
Bolha vertical ajustável
- Permite a leitura a partir de diferentes perspetivas da bolha
Líquido de bolha fluorescente, altamente resistente à radiação UV
Bloco de bolha em vidro acrílico
- Fácil de limpar
- Excelente legibilidade e longa vida útil
Tampões de borracha para absorção de choques
Revestimento com pintura eletrostática vermelha
Precisão de medição
- Posição normal: 0,029° = 0,5 mm/m
- Medição acima da cabeça: 0,75 mm/m
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!