Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Nível de bolha digital
Nível de bolha protegido contra água e pó com perfil de metal leve de baixa torção, dois ecrãs digitais e três bolhas
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Medições rápidas e precisas
- Dois ecrãs grandes, claros e iluminados, um na parte dianteira e outro na superfície de medição superior fresada, permitem uma leitura rápida do valor medido
- A guia de inclinação acústica, que pode ser desligada, emite um som contínuo a 0° no plano horizontal e vertical para alinhamento sem olhar
- Duas bolhas verticais evitam torções incómodas para ler o nível
- Blocos de bolha de leitura extremamente fácil em vidro acrílico com anéis de leitura internos à prova de corrosão
- Elevada precisão mesmo com temperaturas variáveis
- Duas superfícies de medição fresadas asseguram um nível de precisão muito elevado, mesmo em medições acima da cabeça
- Tampões facilmente removíveis para uma transição nivelada para as superfícies de medição
Resistente e prático
- O líquido fluorescente da bolha é altamente resistente aos raios UV para evitar a descoloração
- Superfície muito lisa com revestimento em pó vermelho resistente para uma limpeza fácil
- Tampões para absorção de choques
- Dois punhos em plástico de 2 componentes para um manuseamento cómodo e uma fixação firme e segura
- O grau de proteção IP65 protege contra pó e água, mesmo em condições de trabalho difíceis
- Duas pilhas (integradas no material incluído) garantem um longo tempo de funcionamento
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
O nível de bolha de digital pode ser utilizado onde quer que sejam necessárias medições precisas, como na construção, no posicionamento de móveis ou prateleiras, na jardinagem ou na metalurgia.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!