Nível de bolha com 2 pegas
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Nível de bolha com 2 pegas
Perfil retangular de liga leve estável com elevada resistência e duas pegas
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
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Variantes
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Medições precisas
- As duas superfícies de medição fresadas (com um comprimento do nível até 120 cm) atingem um grau muito elevado de precisão, mesmo em medições acima da cabeça
- Transferência dos planos de medição ao nível da peça por meio de tampões amovíveis
- Duas bolhas verticais, pelo que não é necessário rodar o nível de bolha para realizar leituras na vertical.
Elevada resistência e longa vida útil
- Bloco de nível em vidro acrílico com anéis de leitura integrados livres de corrosão
- Líquido de bolha fluorescente, altamente resistente a raios UV; sem descoloração do líquido, precisão máxima com flutuação de temperaturas.
Fácil de limpar
graças ao revestimento de pintura eletrostática a pó muito suave
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!