Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Nível de bolha digital
Nível de bolha digital - 1
Nível de bolha digital - 2
Nível de bolha digital - 3
Nível de bolha digital - 4

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Nível de bolha digital

Nível de bolha digital à prova de água e de poeiras com perfil estável de liga leve
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
Excelente leitura dos valores indicados


Dois visores grandes, iluminados e com uma disposição clara (lado dianteiro e superfície de medição fresada)



Guia de inclinação sonoro que pode ser desligado


  • Som contínuo a 0,00 graus na posição horizontal e vertical

  • Alinhamento fácil de objetos sem contacto visual


Excelente legibilidade e longa vida útil


Bloco de bolha de água em vidro acrílico com anéis de leitura internos sem corrosão



Sem descoloração do líquido, precisão máxima com oscilação de temperaturas


Líquido fluorescente, altamente resistente aos raios UV



A superfície muito lisa permite uma limpeza fácil


Pintura de lacagem vermelha



Grau muito elevado de precisão, mesmo em medições acima da cabeça


Duas superfícies de medição fresadas



Tampas fáceis de remover, com amortecimento de impacto


Transferência dos níveis de medição de acordo com a peça de trabalho



Manuseamento simples e manutenção firme e segura


Dois punhos plásticos de dois componentes



Dois níveis verticais


Sem rotação complicada do nível de bolha para leitura da bolha vertical

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material