Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Laser multilinha MLLR 18
O MLLR 18 cria três linhas precisas de 360°: 1 horizontal e 2 verticais a um ângulo de 90°. As linhas são visíveis no chão, paredes e teto.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Divisão e reflexo inovadores do ponto do laser numa linha de 360°, resultando numa vida útil muito longa e numa excelente precisão
- Nenhum movimento complexo do laser: todas as referências são visíveis com o toque de um botão
- Utilização no interior com linhas facilmente visíveis
- Alcance exterior muito elevado com recetor portátil
- Nivelamento preciso e eletrónico
- Com função de inclinação manual
- Com ponto de prumo ascendente e descendente
- Utilizável com o recetor portátil universal LRU18
- Fácil de utilizar e com alinhamento rápido
- Material incluído: Laser multilinha MLLR 18, bateria de iões de lítio, carregador, placa de orientação, óculos laser, estojo de transporte, instruções de funcionamento
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Para todos os trabalhos de nivelamento e soldadura em interiores e para pequenas tarefas ao ar livre. Remoção de placas de reboco, montar portas, cozinhas, prateleiras, armários, escadas, candeeiros, etc., suspender tetos, utilizar em instalações elétricas, transmissão de alturas e eixos, instalação de placas inclinadas. Funciona com o recetor universal LRU18.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!