Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Nível laser multilinhas MLPG 22
Laser multilinhas autonivelador para utilização no interior e exterior com três linhas laser verdes de 360° altamente visíveis
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Controlo fácil
- Autonivelamento dos díodos laser montados no pêndulo em segundos
- Todas as linhas podem ser facilmente ligadas e desligadas utilizando o botão Power
- A luminosidade das linhas laser pode ser ajustada através do teclado, o que também reduz o consumo de energia
- A monitorização automática elimina erros de nivelamento. Se o intervalo de autonivelamento é excedido as luzes do laser começam a piscar
- Também pode ser utilizado a longas distâncias, localizando os feixes de laser com o recetor universal (disponível em separado)
- Longa vida útil da bateria para um trabalho sem interrupções
- Caixa de proteção compacta, robusta e duradoura, protegida contra pó e salpicos de água e fácil de transportar
Montagem flexível
- O nível laser pode ser fixado a perfis de teto e a tripés de 1/4" e 5/8" utilizando o suporte de parede universal opcional
- Pode ser facilmente fixado em superfícies magnéticas graças ao poderoso sistema de íman
Várias opções de funcionamento
- Com bateria extra integrada que também pode ser carregada durante o funcionamento através da tomada de carregamento
- Também pode ser utilizado com pilhas e com o suporte de pilhas opcional
Adequado para aplicações no interior e exterior
O laser multilinhas pode ser utilizado em várias áreas de aplicação, como acabamentos interiores, instalação de gesso cartonado, colocação de azulejos ou instalação de prateleiras e armários.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!