Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Nível laser rotativo horizontal RL2-14
Concebido especificamente para utilização no exterior. Extremamente robusto, fácil de utilizar e com uma longa vida útil. A caixa de proteção de compósito reforçado com fibra de vidro faz com que o RL2-14 seja ideal para utilização em estaleiros de obras.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Alta precisão, mesmo em condições climatéricas adversas
Em conformidade com a norma ISO 17123-6
Permite poupar tempo
O autonivelamento automático demora apenas segundos
Evita erros de nivelamento
O controlo automático evita erros de nivelamento causados pelo vento, superfícies macias e impactos contra o tripé.
Proteção total contra sujidade e água
Classe de proteção IP67
Pilhas não incluídas.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
- Níveis de transferência
- Alinhamento horizontal no interior e exterior
- Monitorização da escavação de fundações
- Tetos falsos
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!