Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Nivelador invisível para armários
Nivelador invisível para armários - 1
Nivelador invisível para armários - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Nivelador invisível para armários

Nivelador com capacidade de carga por par até 130 kg
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
  • Utilizável à direita com um correspondente à esquerda

  • A fixação efetua-se no furo da cavilha de Ø10 mm e com Parafusos ASSY Ø4 mm

  • Por trás do painel traseiro min. 15 mm

  • A posição da montagem da suspensão é variável em altura

  • Deslocamento vertical: 12 mm

  • Deslocamento horizontal: 10 mm

  • A afinação vertical e horizontal efetua-se à frente

  • Possibilidade de aplicação de tampa plástica branca semelhante a RAL 9003