Conjunto de O-ring imperial
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de O-ring imperial
850 peças em mala de sistema 4.4.1, O-rings ISO 3601 Perbunan70
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
Conjunto de 850 peças
- 100 O-rings, 2,90 x 1,78 mm
- 100 O-rings, 3,69 x 1,78 mm
- 50 O-rings, 4,47 x 1,78 mm
- 50 O-rings, 5,28 x 1,78 mm
- 50 O-rings, 6,07 x 1,78 mm
- 50 O-rings, 7,66 x 1,78 mm
- 50 O-rings, 9,19 x 2,62 mm
- 50 O-rings, 9,25 x 1,78 mm
- 50 O-rings, 10,78 x 2,62 mm
- 50 O-rings, 12,37 x 2,62 mm
- 50 O-rings, 13,95 x 2,62 mm
- 50 O-rings, 15,54 x 2,62 mm
- 25 O-rings, 17,13 x 2,62 mm
- 25 O-rings, 18,64 x 3,53 mm
- 25 O-rings, 18,72 x 2,62 mm
- 25 O-rings, 20,22 x 3,53 mm
- 25 O-rings, 21,82 x 3,53 mm
- 25 O-rings, 23,40 x 3,53 mm
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!