Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Óculos de segurança Wega®
Óculos de proteção desportivos com proteção integral perfeita
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Tecnologia de dois componentes para alto nível de proteção e máximo conforto
- Protege os olhos contra quaisquer partículas projetadas
- Adapta-se ao formato individual do rosto do utilizador para garantir conforto e uma proteção perfeita
Combina as propriedades dos óculos de segurança e óculos de visão total
Ajuste perfeito com regulação do comprimento e inclinação na parte das têmporas
Revestimento da lente de alta qualidade:
- O exterior é extremamente resistente a riscos
- O interior inclui um revestimento permanente que previne o embaciamento
100% de proteção contra UV (até 400 nm)
Devido à sua excelente variabilidade, os óculos de proteção Wega® são ideais para condições de aplicação em mudança constante. De trabalhos de tornear e fresar a aplicações com um elevado índice de carga de pó e partículas, até à proteção contra o vento em trabalhos no exterior – Wega® é um companheiro extremamente fiável. A proteção integral também é fornecida em combinação com outro equipamento de proteção pessoal.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!