Óleo para motor CEREUS® X5 C4 5W-30
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
Características
- Lubrificante 100% à base de material sintético, ideal para veículos que requerem um lubrificante com teor de SAPS baixo em conformidade com a norma ACEA C4.
- Compatível com veículos equipados com DPF/FAP/TWC.
- Aumento significativo de tempo entre as mudanças de óleo e redução do consumo de combustível, do consumo de lubrificante e das emissões poluentes.
- O nível de qualidade Renault RN0720 permite uma elevada resistência à oxidação e uma formação mínima de depósitos, aumentando os intervalos de mudança de óleo consoante a recomendação do fabricante.
- Reduz as emissões de CO2 e proporciona uma poupança de combustível de até 1%, de acordo com o teste padrão M111FE.
Vantagens
- Mantém as propriedades do óleo entre as mudanças de óleo.
- Elevada durabilidade em pistões, cabeças de cilindros, anéis e blocos de cilindros.
Vantagens
- Mantém a devida lubrificação do motor entre as mudanças de óleo.
- Reduz o desgaste nos componentes do motor.
Estas instruções são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Recomendamos a realização de testes para cada novo tipo de aplicação ou superfície a tratar.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!