Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Óleo lubrificante para indústria alimentar NSF H3
Lubrificante especial líquido e incolor para áreas de lubrificação em contacto com alimentos
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Lubrificante líquido especial
- Excelentes propriedades de lubrificação em áreas de difícil acesso graças à baixa viscosidade
- O efeito de limpeza garante a máxima proteção nas secções de transmissão/transferência e máquina expostas a tensões hidráulicas
- Consumo reduzido
- Não há qualquer deterioração visual devido ao contacto ocasional do lubrificante e do produto
Insípido e inodoro
- Não altera o sabor ou o odor dos alimentos, garantindo assim que os produtos alimentares mantêm as suas propriedades garantidas
- Vasta gama de aplicações na produção, manuseamento e/ou embalagem de produtos alimentares ou produtos farmacêuticos e cosméticos, quando existe contacto ocasional entre o produto e o fabricante
Aprovado pela LGA (Landesgewerbeanstalt Bayern), empresa de certificação de design estrutural da Baviera, Alemanha.
- Não é nociva para a saúde
- Não é prejudicial para a pele nem para as membranas mucosas
- Não tóxico
Resistência a temperaturas de -10 °C a +180 °C
Longa vida útil do lubrificante numa vasta gama de temperaturas
Boa compatibilidade com materiais
Vasta gama de opções de aplicação em diferentes superfícies, tais como: alumínio, aço inoxidável, plásticos compatíveis com óleo mineral, tais como PD, PE, PS, nylon, policarbonato, fibra de vidro, tecidos epóxi duros, como fibra de vidro, etc.
Hidrofóbico
- Impermeável à água
- Boas propriedades anticorrosão
Para a lubrificação líquida de vedantes de válvulas, máquinas de embalagem, O-rings, transmissões, pernos roscados e guias de parafusos, dobradiças e correntes de rolos, bem como dispositivos mecânicos nas indústrias alimentar, de bebidas, farmacêutica, sanitária e hospitalar, etc. Lubrificação de facas na indústria de papel, bem como agulhas e platinas em máquinas de confeção. A lubrificação também é mantida em máquinas e sistemas de transporte sujeitos a cargas hidráulicas. Transporte de peixe, fruta e legumes, colhedoras, empilhadoras, ferramentas e equipamento de lubrificação e jardinagem e da indústria de processamento de alimentos em geral.
Limpe e desengordure a área a lubrificar. Agite bem o recipiente antes de utilizar. Pulverize uma camada fina do lubrificante adequado para a indústria alimentar.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!