Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Óleo de motor Cargo 15W40 E3/E5
O óleo de motor Würth é produzido e embalado de acordo com as mais estreitas especificações de qualidade DIN EN ISO 9001.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Grande estabilidade térmica
Mantém os valores de viscosidade em todos os regimes de temperatura, oferecendo uma pressão de óleo ótima.
Aditivação de última geração
Controla a formação de lodos e depósitos, especialmente na zona alta do pistón (segmentos) dos motores de reduzida emissão de contaminantes (API CF-4).
Aditivos antioxidantes e antiespuma
Cumpre com as exigências dos principais fabricantes
ACEA E5
API CH-4
MTU Type 2
MB 228.1
MAN M-3275
RENAULT RD
Lubrificante com base de elevada qualidade especialmente formulado para a aplicação em motores diesel de pesados, com ciclos de 4 tempos. Camiões, autocarros, motores estáticos, motores marinhos, máquinas ligadas à construção, assim como motores com níveis de exigência pouco severos.
A sua aplicação é adequada também em transmissões POWERSHIFT e circuitos hidráulicos, onde o construtor recomende multigraduados de motor.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!