Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Óleo de motor Cargo SHPD 15W40 E7
O óleo de motor Würth é produzido e embalado de acordo com as mais estreitas especificações de qualidade DIN EN ISO 9001.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Lubrificante de Longa Duração (LD)
Número total de Base, TBN = 15 mg KOH/g.
Evita problemas de corrosão nos cilindros
Através da utilização de um aditivo com um teor de enxofre superior a 0,5% (5000 ppm).
Aumenta os intervalos de manutenção
Em comparação com manutenção regular feita com óleos igual qualidade com menor TBN e sem risco para o motor.
Dispersante e propriedade anti-oxidante
Protege contra a acumulação de lixo e evita o entupimento do filtro.
Propriedades antidesgaste
Alto poder de detergente
Protege os pistões e reduz a acumulação de sedimentos.
Anticorrosão, anti-ferrugem e anti-espuma
Cumpre com as exigências dos principais fabricantes
ACEA E7 ( Substitui E5 e E3)
API CI-4
CUMMINS 20071-20072-20076-20077-20078
MAN 3275
Global DHD-1
MACK EOM PLUS
MB 228.3
MTU Type II
RVI RD / RD-2 / RLD / RLD-2
VOLVO VDS-3
Lubrificante para motores Diesel SHPD: “Super High Performance Diesel“. Todos os motores a diesel turbocomprimidos ou atmosféricos europeus, americanos ou japoneses, de tecnologia de baixas emissões, Euro II, Euro III, equipado com EGR (recirculação dos gases) ou tecnologias mais antigas: camiões, autocarros, equipamentos de construção, máquinas agrícolas, e motores marítimos. Recomendado para motores tradicionais ou de última tecnologia.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!