Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Óleo de motor Cargo UHPD 10W40 E4/E7
O óleo de motor Würth é produzido e embalado de acordo com as mais estreitas especificações de qualidade DIN EN ISO 9001.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Aumenta os intervalos de manutenção
Em comparação com manutenção regular feita com óleos igual qualidade com menor TBN e sem risco para o motor.
Dispersante e propriedade anti-oxidante
Protege contra a acumulação de lixo e evita o entupimento do filtro.
Propriedades antidesgaste
Alto poder de detergente
Protege os pistões e reduz os a acumulação de sedimentos.
Anticorrosão, anti-ferrugem e anti-espuma
Cumpre com as exigências dos principais fabricantes
ACEA E4 / E7
API CF
CUMMINS 20072
DAF Extra Drain
DEUTZ DQC III
MAN M 3277
MB 228.5
MTU Type 3
SCANIA LDF-3
VOITH Class A
VOLVO VDS-3
ZF TE-ML-04C
Lubrificante para motores turbo diesel: “Longa duração“. Todos os motores de altas prestações turbocomprimidos de última geração e baixas emissões contaminantes (Euro II, Euro III, Euro IV), equipados com sistemas EGR (recirculação de gases de escape) ou de sistemas tradicionais que trabalhem em baixas condições de cargas e serviços muito severos: Camiões, autocarros, maquinaria de obras públicas e maquinaria agrícola em condições severas. Recomendado para motores recentes de alta tecnologia com períodos de manutenção alargados.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!