Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Óleo de motor Eco Premium SAE 5W40 A3/B4
O óleo de motor Würth é produzido e embalado de acordo com as mais estreitas especificações de qualidade DIN EN ISO 9001.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Produto polivalente
Para veículos modernos sem filtro de particulas.
Norma ACEA A3/B4
Contribui para um poder detergente/dispersante superior e uma resistência maior.
Resistência ao aumento da viscosidade em presença de resíduos
Produzidos pelos motores Diesel de injeção direta (exceto motores VW injetor bomba que requerem de um produto homologado VW 505 01).
Norma GM-OPEL Diesel LL B-025
Exige duas principais propriedades ao lubrificante: um alto HTHS e uma volatilidade baixa para redução do consumo de lubrificante.
Especificação Porsche A40
Extremamente exigente em termos de resistência do filme lubrificante.
Especificações Renault RN0700 e RN0710
Exigem que os lubrificantes respondam a condições térmicas severas de trabalho e compatíbilidade com sistemas anti-contaminantes da marca.
Cumpre com as exigências dos principais fabricantes de automóveis
ACEA A3 / B4
VW 502 00 / 505 00
MB 229.3
BMW LL-01
GM LL-B-025
PORSCHE A40
RN 0710 / 0700
Lubrificante de altas prestações 100% sintético, concebido para veículos recentes a Gasolina e turbo Diesel com injeção direta. Este produto também é recomendado para veículos de alta cilindrada. As numerosas aplicações fazem deste um produto polivalente recomendado para um grande número de veículos. Recomendado para todo tipo de combustíveis (Gasolina com ou sem chumbo, Diesel e GPL).
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!