Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Óleo de motor Eco Premium SAE 5W40 C3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Óleo de motor Eco Premium SAE 5W40 C3

O óleo de motor Würth é produzido e embalado de acordo com as mais estreitas especificações de qualidade DIN EN ISO 9001.

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
Lubrificante de motor 100% sintético para veículos ligeiros


Especialmente desenvolvido para intervalos de manutenção flexível do grupo VW, BMW e MB.



Recomendado para motores PORSCHE


Que exijam o nível de serviço C 30.



Recomendado para os motores equipados com sistemas de descontaminação DPF e TWC (Diesel Particulate Filter e Three Way Cathalizer)


Onde os construtores recomendam lubrificantes com nível de serviço ACEA C3, “Mid SaPS“.



Composto por bases sintéticas


Para superar os períodos de manutenção muito extensos dos motores de tecnologia moderna.



Equipado com aditivos


Que permitem ao mesmo tempo proteger o motor, o lubrificante e os elementos do sistema de controlo de emissões.



Cumpre com as exigências dos principais fabricantes de automóveis

ACEA C3


VW 502 00 / 505 01


MB 229.31


BMW LL-04


DEXOS2


RN 0710 / 0700


PORSCHE A40


FORD 917A