Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Óleo de motor Eco Premium SAE 5W40 C3
O óleo de motor Würth é produzido e embalado de acordo com as mais estreitas especificações de qualidade DIN EN ISO 9001.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Lubrificante de motor 100% sintético para veículos ligeiros
Especialmente desenvolvido para intervalos de manutenção flexível do grupo VW, BMW e MB.
Recomendado para motores PORSCHE
Que exijam o nível de serviço C 30.
Recomendado para os motores equipados com sistemas de descontaminação DPF e TWC (Diesel Particulate Filter e Three Way Cathalizer)
Onde os construtores recomendam lubrificantes com nível de serviço ACEA C3, “Mid SaPS“.
Composto por bases sintéticas
Para superar os períodos de manutenção muito extensos dos motores de tecnologia moderna.
Equipado com aditivos
Que permitem ao mesmo tempo proteger o motor, o lubrificante e os elementos do sistema de controlo de emissões.
Cumpre com as exigências dos principais fabricantes de automóveis
ACEA C3
VW 502 00 / 505 01
MB 229.31
BMW LL-04
DEXOS2
RN 0710 / 0700
PORSCHE A40
FORD 917A
Lubrificante concebido especialmente para motores que exigem normas anti-contaminantes Euro IV e Euro V, equipados com sistemas de pós-tratamento de gases de escape. Formulação especial para proteger os catalisadores de três vias, filtros de partículas e válvulas EGR.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!