Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso PLASTOFAST
Para termoplásticos. Aço galvanizado, passivado a azul (A2K).
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
O parafuso Plastofast forma a sua rosca sem tensão e tolerância quando é aparafusado em furos pré-feitos.
A forma da rosca fornece várias vantagens de utilização, incluindo uma cavilha:
- Posicionamento fácil e rápido do parafuso
- Binário de aperto reduzido
- Binário de rotação elevado
- Binário de desaperto elevado
- Elevada resistência à rutura
- Sem danos materiais
- Maior capacidade de carga
- Suporta as características naturais do material
A velocidade da aparafusadora deve ser de 400-800 rpm. Recomendamos que as ligações roscadas de teste dependentes da velocidade sejam feitas em amostras iniciais. O diâmetro ideal para outros materiais deve ser determinado.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!