Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Verniz de madeira para pavimentos PROTEX
Primário à base de água para deques de madeira exterior.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Manutenção fácil
- Produto de componente único com proteção contra intempéries (radiação UV, fungos, etc.).
- Produto de poros abertos para manutenção fácil e erosão controlada.
Excelente aderência e elasticidade.
Adapta-se aos movimentos naturais da madeira.
Excelentes caraterísticas.
- Excelente resistência ao envelhecimento exterior.
- Proteção fungicida e inseticida.
- Secagem rápida, mesmo em madeiras tropicais.
- Sem odores durante a aplicação.
- Para aplicar o produto, tanto o produto como a superfície a envernizar devem estar a uma temperatura superior a 12 °C. Não aplique o produto com uma humidade superior a 85%.
- Produto de poros abertos com erosão controlada. A frequência de manutenção dependerá da
- intensidade de utilização da superfície. É aconselhável realizá-la, pelo menos, uma vez por ano.
- Para efetuar a manutenção, limpe a superfície adequadamente e aplique uma camada de produto.
Nota
Recomenda-se a manutenção anual, sempre dependendo da intensidade de utilização da superfície.
Estas instruções são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Recomendamos a realização de testes para cada novo tipo de aplicação ou superfície a tratar.
Terraços, deques, vestiários, pavimentos de piscina, pavimentos de chuveiro, casas de banho, cozinhas etc.
Aplique em superfícies limpas e secas, sem pó, gordura, cera ou qualquer outro produto que possa impedir a aderência adequada.
Agite o produto antes da aplicação para obter a homogeneização correta.
Produto preparado com a viscosidade correta para aplicação.
Aplicação fácil: pulverizador, Airless, rolo, pincel ou imersão.
Limpeza do utensílio com água.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!