Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Pack Starter, pequeno

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Pack Starter, pequeno

Pré-montado e pronto para instalação

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços

Ver stock em loja
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
Adequado para vários tipos de veículo


Consulte a tabela de classificação



Pode ser expandido com componentes modulares



Lado esquerdo, que consiste em:


  • Módulo inferior com painel, altura da folga de 420 mm e recorte para cava da roda de 420 x 112 mm

  • 2 prateleiras para armazenamento, cada uma com 2 divisórias, para um armazenamento limpo e organizado de ferramentas e peças pequenas

  • Módulo superior com uma divisória


Lado direito, que consiste em:


  • Módulo inferior aberto, altura da folga de 390 mm e recorte para cava da roda de 390 x 52 mm com cinta tensora rápida para fixar as malas para máquinas

  • Altura da gaveta de 180 mm com uma divisória

  • Altura da frente da prateleira de 105 mm

  • Módulo superior com uma divisória


Fabricado em aço de alta resistência com revestimento em pó de alta qualidade



Inclui tapetes antiderrapantes



Inclui kits de montagem lateral e no piso



Painel de chão não incluído na entrega