Painel de insonorização à base de polímero EXTRAFLEX
Painel de insonorização à base de polímero EXTRAFLEX - 1
Painel de insonorização à base de polímero EXTRAFLEX - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Painel de insonorização à base de polímero EXTRAFLEX

Polymer-based

  • Comprimento x largura x espessura: 500 x 400 x 2 mm
  • Resistência mín. à temperatura: -30 °C
  • Resistência máx. à temperatura: 90 °C
  • Número de peças: 10 UNID
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
N.º de art. Comprimento x largura x espessura Resistência mín. à temperatura Resistência máx. à temperatura Número de peças Número PU
Preço/PU
0890100072
500 x 400 x 2 mm -30 °C 90 °C 10 UNID
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
  • Altamente flexível, mesmo a baixas temperaturas, o que lhe permite adaptar-se às diferentes formas do subpavimento sem produzir calor