- Material de fixação incluído
- Têm de ser respeitadas as disposições relativas ao transporte de garrafas de gás em veículos fechados, de acordo com o folheto de informações 0211 da DVS (Sociedade alemã de soldagem) e a Diretiva 590 relativa à Saúde e Segurança.
- Tem de haver pelo menos duas saídas de ventilação no espaço de carga, uma no chão e outra ao nível do teto.
Para que o espaço de carga esteja bem ventilado, as aberturas de ventilação devem ser dispostas na diagonal, sempre que possível. Deve existir uma secção transversal livre de, pelo menos, 100 cm² em redor de cada abertura de ventilação. Ao conduzir com cilindros de gás comprimido, deve assegurar-se de que as aberturas de ventilação não estão obstruídas. O espaço de carga tem de ser vedado em relação à cabina do condutor.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!