Painel para o chão em granito
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Painel para o chão em granito
Serve como forma de proteger a área de carga
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
- Perfilado com precisão de acordo com as especificações do veículo
- Adequado para vários tipos de veículos (consulte a tabela de classificação)
- Certificação PEFC – promoção da gestão sustentável das florestas
- De série com tiras de alumínio na área de entrada (porta deslizante/porta traseira) e reentrâncias de montagem no piso (aço)
- Acabamento de madeira de bétula maciça (espessura de 10 mm)
- Superfície: revestimento especial multicor
- Cola: resina fenólica de acordo com as normas EN 314-2/Classe 3 de formaldeído – os graus de emissão cumprem os requisitos da classe E1 (EN 13986), CARB Fase II, ULEF (formaldeído de emissão ultrabaixa)
- Aglomerado: EN 312, classe de formaldeído: E1 EN312
- Antiderrapante: em conformidade com a norma DIN 51130 – classe R12
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!