Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Pano microativo Limpeza e polimento
Pano de microfibra para limpeza e polimento de superfícies lisas
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos







Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Estrutura em microfibra
- Fibras de alta tecnologia para limpeza ideal de superfícies lisas – 40% menos esforço
- Ótimo poder de limpeza e polimento sem aditivos químicos
- Limpeza sem estrias
Duradouro e robusto
- Pano resistente a rasgos
- Excelente capacidade de absorção da humidade
- Sem pelos
- Resistente a solventes
Elevada capacidade de absorção
Absorve 4 vezes o seu próprio peso
Lavagem até 60 °C
Para sujidade entranhada, como óleo ou massa lubrificante, o pano pode ser lavado com detergentes comerciais.
Não deve ir à máquina de secar
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à grande variedade de aplicações e condições de armazenamento e utilização, não podemos garantir o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, não é assumida qualquer responsabilidade pelo fornecimento deste serviço, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Adequado para todas as superfícies lisas, como vidro, cromado, tinta, aço inox, acrílico, plástico, alumínio e cerâmica.
O pano deve ser cuidadosamente enxaguado com água limpa e bem espremido antes de ser utilizado. Limpar a superfície com o pano húmido ou seco.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!