Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Pano de microfibra BASIC
Pano microativo ideal para limpeza e manutenção de veículos
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Excelente poder de limpeza
- Quando seco
Atrai pó através do efeito estático
- Quando húmido
Remove sujidade grosseira e gordurosa
Limpa sem utilizar detergentes
- Económico
- Impacto ambiental reduzido
Sem bainhas
Não deixa riscos
Lavagem na máquina até 60 °C
- Não lavar com amaciador
- Secar ao ar após utilização
Lavável até 60 ºC (não utilize amaciador)
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos e reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.
Ideal para limpeza e manutenção de veículos e para trabalhos de polimento. Quando está seco, o pano atrai o pó e partículas finas como um íman graças à sua carga estática. Quando humedecido antes da utilização, o pano pode remover a sujidade grosseira e gordurosa.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!