Papel térmico de alta qualidade em conformidade com o regulamento CE 432/2004, anexo 1B
Rolos sem núcleo para proteger o interior do tacógrafo e evitar mais resíduos
Marca de fim de rolo nos últimos 50 cm
Cada rolo é selado individualmente numa película especial
Em condições normais de armazenamento, é possível ler e imprimir no papel durante 10 anos
Elevada resistência a:
- Calor
- Humidade
- Luz
- Água
- Óleo
- Gasolina e gasóleo
- Gordura
- Amaciador
- Álcool
- Produtos de limpeza e conservação
Vantagens do papel térmico da Würth:
- Um papel de impressão para todos os tacógrafos digitais aprovados
- Aprovado por vários fabricantes de viaturas comerciais e de dispositivos de monitorização
Aprovações para tacógrafos digitais:
- Siemens VDO: el:84, DTCO 1381
- Actia: E2:25, 30, 29, Smar-Tach STD, Smar-Tach STD II, Smar-Tach ADR
- Stoneridge: e5:0002, SE5000
- Eskon: el:200, EFAS-3
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!