Paquímetros digitais DC1
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Paquímetros digitais DC1
Paquímetros digitais ergonómicos com certificado de calibração e uma escala de medição de 150 mm
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
- Longa vida útil e medições fiáveis devido à caixa de plástico reforçada e endurecida e aos braços de medição polidos
- Visor muito fácil de ler, mesmo de ângulos de visão maiores
- Funcionamento com dois botões, ligar/desligar, zero/comutação entre polegadas/mm
- Medidor de profundidade plano para medições de profundidade precisas
- Transferência fácil dos resultados de medição com o parafuso de bloqueio na parte superior para bloquear
- Substituição da pilha sem ferramentas, incluindo a pilha R2032
- Desliga automaticamente após 20 minutos
- Tabela de roscas na parte de trás da caixa
- Fornecidos com um certificado de calibração de fábrica
Aviso
- Mantenha os paquímetros limpos e secos. O líquido pode danificar os braços de medição
- As superfícies devem ser cuidadosamente limpas com tecido de algodão
- Nunca utilize petróleo, acetona ou outros solventes orgânicos
- Nunca aplique tensão em partes dos paquímetros digitais (por exemplo, gravação com um pino elétrico), pois isto pode danificar o circuito
Área de aplicaçãoPara engenharia mecânica, metalomecânica, oficinas, controlo de qualidade, etc.
Instruções
- Leia as instruções de utilização antes de utilizar os paquímetros
- Limpe e seque os paquímetros digitais e os objetos a medir
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!