As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso autoperfurante para construção de fachadas com cabeça sextavada e anilha de vedação piasta®
Fabrico bimetálico em aço inox A2/aço endurecido, revestimento Ruspert®, com cabeça sextavada semelhante à da norma ISO 10666
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Com ponta de perfuração padrão e anilha de vedação
Diâmetro 4,2 mm:
- Licença de construção geral Z-14.1-4
- Aprovação técnica europeia ETA-10/0184
Diâmetro 4,8 mm:
- Licença de construção geral Z-14.1-4 e Z-14.1-537
- Aprovação técnica europeia ETA-10/0184
Diâmetro 5,5 mm:
- Licença de construção geral Z-14.1-4
- Aprovação técnica europeia ETA-10/0184
Diâmetro 6,3 mm < Comprimento 50 mm:
- Licença de construção geral Z-14.1-4
- Aprovação técnica europeia ETA-10/0184
Diâmetro 6,3 mm > Comprimento 50 mm:
- Licença de construção geral Z-14. 1-4 e Z-14.4-407
- Aprovação técnica europeia ETA-10/0184 e ETA-13/0210
Para fixar perfis em alumínio, chapa de aço e elementos sobrepostos em subestruturas de alumínio e aço.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!