Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Parafuso para aglomerado Wüpofast ® 2.0
Parafuso para aglomerado Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 1
Parafuso para aglomerado Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 2
Parafuso para aglomerado Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 3
Parafuso para aglomerado Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 4
Parafuso para aglomerado Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 5
Parafuso para aglomerado Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 6
Parafuso para aglomerado Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 7
Parafuso para aglomerado Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 8

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Parafuso para aglomerado Wüpofast ® 2.0

Aço galvanizado, rosca completa, cabeça de embeber plana, fenda PZ

Ler descrição do artigo

Disponível em 65 versões diferentes
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
O parafuso que fixa



Cabeça plana com fresa de escarear


  • Adequado para madeira e ferragens

  • Aparafusa ferragens sem danificar o revestimento


Escareador (medidas 5 x 70 mm)


  • Redução de 40% na fricção ao aparafusar

  • Menos esforço da ferramenta elétrica (maior vida útil)


Rosca de passo normal/grosso


  • Rosca de passo normal em parafusos pequenos, para uma melhor vedação em aglomerado

  • Rosca de passo grosso para aparafusamento rápido


Escareador incorporado na rosca


  • Menor esforço necessário durante o aperto graças à redução da fricção

  • Menor formação de fissuras


Ponta de agulha


  • Proporciona um suporte ideal sem escorregar

  • A rosca vai até o topo

  • Não estraga a superfície


Fenda PZD


  • A fenda mais popular do mercado

  • Boa inserção/centragem

  • Boa aderência

  • Maior precisão da fenda