As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso autoperfurante, cabeça sextavada com anilha de vedação piasta®
Aço inox A2 com ponta de broca e rosca moldada em aço temperado. Para fixar perfis de alumínio e aço, bem como elementos sobrepostos a subestruturas de alumínio e aço ≤ 5 mm
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
A anilha de vedação consiste numa parte traseira metálica em aço inox A2 com vedante vulcanizado de EPDM de alta qualidade
Redução do tempo de montagem utilizando a ponta de broca com um mín. de 50%:
- Perfuração sem centragem
- Formação de rosca
- Fixação
Tudo numa única operação
Adequado para combinações de componentes tI/tII de acordo com a aprovação ETA-10/0184
- Aço/aço – para ∅ 4,2 mm–∅6,3 mm
Além disso, de acordo com a ETA-13/0210, fixação sobreposta para ∅ 6,3 a partir de um comprimento de ≥ 50 mm
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!