Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Parafuso autoperfurante, cabeça sextavada com anilha de vedação Pias®
Parafuso autoperfurante, cabeça sextavada com anilha de vedação Pias<SUP>®</SUP> - 1
Parafuso autoperfurante, cabeça sextavada com anilha de vedação Pias<SUP>®</SUP> - 2
Parafuso autoperfurante, cabeça sextavada com anilha de vedação Pias<SUP>®</SUP> - 3
Parafuso autoperfurante, cabeça sextavada com anilha de vedação Pias<SUP>®</SUP> - 4
Parafuso autoperfurante, cabeça sextavada com anilha de vedação Pias<SUP>®</SUP> - 5

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Parafuso autoperfurante, cabeça sextavada com anilha de vedação Pias®

Aço temperado galvanizado, passivado a azul e anilha de vedação. Para fixar perfis de aço a subestruturas de aço ≤ 5 mm

Taxa de desconto
PU
Preço mediante pedido
Escolher variante

Ler descrição do artigo

Disponível em 9 versões diferentes

Entre na sua conta para ver preços
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
Anilha de vedação em aço galvanizado com vedante vulcanizado EPDM de alta qualidade



Redução do tempo de montagem utilizando a ponta de broca com um mín. de 50%:


  • Perfuração sem centragem

  • Formação de rosca

  • Fixação

Tudo numa só operação



Adequado para combinações de componentes tI/tII de acordo com a aprovação ETA-10/0184


  • Aço/aço - para ∅ 4,2 mm–∅6,3 mm
Aviso

Os parafusos autoperfurantes galvanizados apenas podem ser utilizados em locais sem humidade. Para fixações com licença de construção, a licença deve sempre ser observada, em particular, a Parte 2 "regulamentos especiais".