Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso autoperfurante piasta®
Fabrico bimetálico em aço inox A2/aço endurecido, revestimento Ruspert®, com cabeça sextavada semelhante à da norma ISO 10666
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Cabeça sextavada com rebordo
Fura, forma a rosca e aparafusa: tudo num só processo de trabalho
O trabalho com uma ZEBRA piasta será mais rápido do que com qualquer outra broca helicoidal. Vai reduzir os custos de instalação em, pelo menos, 50%
Para uso universal graças à cabeça sextavada
Para aparafusamento de uniões compridas de:
Placas de perfil em aço
Aparafusamento direto de:
Perfis em aço para subconstruções em aço
Os parafusos autoperfurantes galvanizados apenas podem ser utilizados em casos em que não se espere humidade.
Para fixações com uma licença de construção, deve ser seguida a licença e, em particular, a Parte 2 dos "regulamentos especiais".
- Licença de construção geral Z-14.1-537
- Aprovação Técnica Europeia ETA 10/0184
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!