Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso autoperfurante piasta®, cabeça sextavada Aço inox A2 com ponta de broca e rosca moldada em aço endurecido
Para fixar perfis metálicos a subestruturas metálicas de aço ou alumínio
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Redução do tempo de montagem utilizando a ponta de broca com um mín. de 50%:
- Perfuração sem centragem
- Formação de rosca
- Fixação
Tudo numa só operação
Adequado para combinações de componentes tl/ tII de acordo com a aprovação ETA-10/0184
- Aço/aço – para ∅ 4,2 mm–6,3 mm
- Alumínio/aço – para ∅ 4,8 mm
- Alumínio/alumínio – para ∅ 4,8 mm
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!