Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso autoperfurante pias de aleta com cabeça de embeber e fresar Com fenda AW pias®
Parafuso autoperfurante com até 50% de economia de tempo ao fixar madeira a subestruturas de metal
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Aço galvanizado
Com rosca autorroscante
Cabeça de embeber e fresar para utilização com madeiras duras e macias
Sistema de fenda AW
- Melhor transmissão do binário de aperto
- Maior durabilidade
- Ótima centragem
- Melhor resultado de montagem graças ao aparafusamento sem fadiga, porque a pressão de contacto necessária para a transmissão do binário de aperto é muito reduzida
- Maior superfície de contacto do bit com o parafuso
- A distribuição uniforme da força evita danos no revestimento protetivo da superfície garantindo assim uma maior resistência à corrosão
- O nível máximo de lH de espessura da madeira recomendado foi calculado com base no nível máximo de lU de espessura de fixação da superfície!
- Os parafusos pias® de aleta devem ser testados de forma adequada para utilização em cada caso de aplicação. Instale apenas utilizando ferramentas de aplicação com um batente de profundidade e acoplamento de garra
- Os parafusos autoperfurantes têm de ser aplicados com uma aparafusadora adequada (por exemplo, aparafusadora a bateria com batente de profundidade)
- Não é permitida a utilização de aparafusadoras de impacto
- Os parafusos autoperfurantes devem ser fixados perpendicularmente à superfície do componente
Para 3,9/4,2/4,8 mm ∅
Licença de construção geral Z-14.4-634
Para utilização com placas de madeira e de material de gesso, e placas de materiais de construção minerais com perfis de aço de paredes finas.
Os parafusos autoperfurantes apenas podem ser utilizados em casos em que não se espere humidade. Para fixações com licença de construção, deve ser seguida a licença e, em particular, a Parte 2 dos "regulamentos especiais", devem ser sempre observados.
- A introdução forçada do parafuso é impedida pelas asas que perfuram a madeira
- O orifício do núcleo é perfurado na subestrutura. As asas quebram ao contacto com o metal
- As primeiras voltas do parafuso cortam a rosca, o restante do parafuso aparafusa na rosca
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!