Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso de chapa fina Com cabeça sextavada, DBS
Aço galvanizado, passivado a azul para a união sem aparas em chapas metálicas
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Vantagens da geometria da ponta:
- Sem pré-perfuração
- Aparafusamento sem aparas devido à compressão do material
- Valores de extração mais elevados devido à tensão na formação da rosca
Adequado para combinações de componentes tI/tII de acordo com a aprovação ETA-10/0184
- Aço / aço - para ∅ 4,8 mm
Em aplicações interiores secas
Os parafusos autoperfurantes galvanizados apenas podem ser utilizados em locais sem humidade. Para fixações com licença de construção, a licença deve sempre ser observada, em particular, a Parte 2 "regulamentos especiais".
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!